DNT(大日本塗料)
レジガードHG プライマー
1)コンクリートに対する浸透性がすぐれる。
2)パテや含浸接着用樹脂との相互密着性にすぐれている。
3)耐酸 性 、耐アルカリおよび物理特性にすぐれている。
使用上の注意
(1)コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。
(2)使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な塗料状態にする。
(3)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
(4)施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了すること。
尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらに
ウエスで拭いて調整してから施工すること。
(5)塗装終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。
(6)施工後短時間以内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意のこと。
上記を必ず厳守すること。範囲外で使用すると性能不良や強度低下、密着不良等の原因となるため十分に注意する。
また施工に際しては必ず施工要領書及び塗装仕様書を確認すること。
乾燥時間
温度 5℃ 10℃ 23℃ 30℃ 40℃
指触 ― ― ― ― ―
半硬化 24時間 16時間 10時間 6時間 5時間
仕様
2液性
色
淡黄色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
光沢
つや有り
危険物の性状
非水溶性
適合プライマー
レジガードシンナーA
内容量
1セット(9kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58216997
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください