キオクシア(KIOXIA)
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
ハイアマチュアフォトグラファーや映像クリエーターにおすすめの高速撮影、長時間録画のできるメモリーカード
仕様
最大転送速度:R98/W65、著作権保護(CPRM):対応
タイプ
EXCERIA PLUS
保証期間
5年間
動作温度(℃)
-25~85(結露しないこと)
容量(GB)
32
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58203304
KSDH-A032G
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください