キオクシア(KIOXIA)
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
8K映像録画対応が可能な高速読出・書込性能を有する、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエーター向けの製品です
用途
8K録画 高速写真撮影
仕様
最大転送速度:R270/W260、著作権保護(CPRM):対応、耐X線:ISO7816-1準拠
タイプ
EXCERIA PRO
保証期間
5年間
動作温度(℃)
-25~85(結露しないこと)
SDスピードクラス
class10
UHSスピードクラス
UHS-II U3
ビデオスピードクラス
V30
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58203383
KSDXU-A256G
256
オープン
¥
54,980
¥60,478
(税込)
7日以内出荷
58203365
KSDXU-A064G
64
オープン
取扱い終了
58203374
KSDXU-A128G
128
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください