エレコム
iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 自然な持ち心地 TPU 持ちやすい ホールド感アップ
ケース四隅のカドが手にフィットして持ちやすく、ほどよく手になじむふんわりホールドタイプのiPhone 12 mini用ハイブリッドケースfinchです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12 mini
特性
薄型
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58205307
PM-A20AHVHH2BK
ブラック
オープン
取扱い終了
58205316
PM-A20AHVHH2BU
ブルー
オープン
取扱い終了
58205325
PM-A20AHVHH2CRB
クリアブラック
オープン
取扱い終了
58205334
PM-A20AHVHH2CRW
クリアホワイト
オープン
取扱い終了
58205343
PM-A20AHVHH2PN
ピンク
オープン
取扱い終了
58205359
PM-A20AHVHH2PU
パープル
オープン
取扱い終了
58205368
PM-A20AHVHH2RD
レッド
オープン
取扱い終了
58205377
PM-A20AHVHH2WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手に合う、私に似合う。iPhoneケース「finch」シリーズ
参考になった