エレコム
iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 横向き TPU 持ちやすい ホールド感アップ
ケース四隅のカドが手にフィットして持ちやすく、つつみこむ密着感のぴったりホールドタイプのiPhone 12 mini用ハイブリッドケースfinchです。
対応機種
iPhone 12 mini
特性
薄型
タイプ
ケース型
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58205465
PM-A20AHVHH3BK
ブラック
オープン
取扱い終了
58205474
PM-A20AHVHH3BU
ブルー
オープン
取扱い終了
58205483
PM-A20AHVHH3CRB
クリアブラック
オープン
取扱い終了
58205499
PM-A20AHVHH3CRW
クリアホワイト
オープン
取扱い終了
58205508
PM-A20AHVHH3PN
ピンク
オープン
取扱い終了
58205517
PM-A20AHVHH3PU
パープル
オープン
取扱い終了
58205526
PM-A20AHVHH3RD
レッド
オープン
取扱い終了
58205535
PM-A20AHVHH3WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手に合う、私に似合う。iPhoneケース「finch」シリーズ
参考になった