エレコム
iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア 透明
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone 12 mini用ハイブリッドケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
対応機種
iPhone 12 mini
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58205718
PM-A20AHVCCR
クリア
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
58205709
PM-A20AHVCBK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください