iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング

iPhone12 mini ケース カバー 耐衝撃 ポリカーボネート TPU クリア スマホリング - エレコム

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 12 mini用リング付耐衝撃ハイブリッドケースです。

セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、リング:亜鉛合金タイプケース型対応機種iPhone 12 mini特性耐衝撃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58205806PM-A20AHVCRBKブラック
オープン
取扱い終了
58205815PM-A20AHVCRSVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする