曜日別特売

エポタールNB-20F

エポタールNB-20F - ニッぺ(日本ペイント)

鉄鋼構造物用塗料/変性エポキシ樹脂塗料
コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。
耐水性、耐薬品性、密着性、耐食性などに優れています。
エアレス塗装での厚膜塗装が可能です。

用途
港湾護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物の防食用
水門排水施設など耐水性を要求される構造物の防食用
水道管水圧配管排水管導水管など耐水性を要求される構造物の防食用
地中埋蔵物の防食
そのほか耐水耐塩水性を要求される場合
化学工場鉱山などの腐食性雰囲気の構造物の防食用
橋梁橋げた内面
荷姿
塗料液:15.3kg石油缶
添加剤:2.7kg角缶
希釈剤エポタールシンナー(エポタール速乾シンナーはご使用できません)危険等級標準乾燥膜厚(μm)エアレス:100(1回) 刷毛塗り:70(1回)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18kg希釈率(%)0~5(はけ)、0~5(エアレス)油性 or 水性油性グリーン購入法適合乾燥時間1日~7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗料タイプ変性エポキシ樹脂塗料内容量1セット(18kg)
関連資料:仕様書
注意
※上水道管内面を除く
※飲料水タンク内面を除く
※飲料水に接触する面は避けてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582313041003438N7グレー
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582313131003425N8.5グレー
オープン
42,900
47,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする