曜日別特売

オーデハイポンプライマー

オーデハイポンプライマー - ニッぺ(日本ペイント)

鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料
水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。
乾燥が速く、作業性にすぐれています。
鉛クロムを一切配合していません。
消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。
JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。

用途
建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面
各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板
×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ
旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料
塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤水道水塗回数1~2回乾燥時間4時間以上7日以内(23℃)希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス)グリーン購入法適合危険物の類別非危険物
注意
※膨れ、割れ、浮いている劣化塗膜、さび、付着物など除去を行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582313293014935S1セット(15kg)塗料液:12.5kg石油缶
硬化剤:2.5kg角缶
ホワイト(白さび色)
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582313383014937S1セット(15kg)塗料液:12.5kg石油缶
硬化剤:2.5kg角缶
グレー
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582313563014936S1セット(3.6kg)塗料液:3.0kg丸缶
硬化剤:0.6kg角缶
ホワイト(白さび色)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582313653014938S1セット(3.6kg)塗料液:3.0kg丸缶
硬化剤:0.6kg角缶
グレー
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582313473014939S1セット(15kg)塗料液:12.5kg石油缶
硬化剤:2.5kg角缶
赤さび色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
582313743019940S1セット(3.6kg)塗料液:3.0kg丸缶
硬化剤:0.6kg角缶
赤さび色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
582313473014939S6597108830220813014939S 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 659710881液水性デクロニッぺ(日本ペイント)1缶(16kg)
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
582313743019940S6597105430220823019940S 1液水性デクロ ニッぺ(日本ペイント) 659710541液水性デクロニッぺ(日本ペイント)1缶(4kg)
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする