サーモアイ ヤネガード

サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイ ヤネガード - ニッぺ(日本ペイント)

屋根用塗料/1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
厚膜を形成することで長期にわたって減耗に耐え、屋根を腐食から保護することが可能です。※サーモアイヤネガードは、厚膜長期防錆(食)性タイプです。防錆(食)性能は膜厚によるところが大きく、つや保持や色差保持による耐候性能よりも、膜厚による長期にわたる防錆(食)性能を重視した塗料です。
エアレススプレーで100~200μmの1回塗り仕上げが可能です。

用途長期防食性が必要な工場倉庫等の鋼板屋根スレート屋根適合塗料サーモアイシーラー(スレート屋根系)、サーモアイプライマー(金属屋根系)塗布面積(m2/缶)32~62/1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス)油性 or 水性油性グリーン購入法適合乾燥時間16時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性塗回数1~2回塗料タイプ1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率(遮熱)塗料つや3分つや有り内容量1缶(16kg)
注意
※下塗り塗料はスレート屋根にはサーモアイシーラー、金属屋根にはサーモアイプライマーをご使用ください
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準使用量(kg/m2/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582313833006038クールアンドワーズブルー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582313993006041クールクリーム0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314083006042クールシルバーアッシュ0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314173006046クールセレスティブルー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314263006043クールチェリーブラウン0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314353008641クールネオウィスタブルー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314443008640クールネオサファイアブルー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314533006052クールパールライト0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314693006044クールビスケットブラウン0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314783006051クールビンテージローズ0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314873006047クールベビーブルー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582314963006045クールベビーリーフ0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582315053006053クールホワイト0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582315143006049クールライトグリーン0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582315233006054クールライトグレー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582315393006050クールライトブラウン0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582315486006040クールライトブルー0.26(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
582315573006037クールローズブラウン0.15(はけ・ローラー)、0.5(エアレス)
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする