曜日別特売

デュフロン 100 ニューファイン

デュフロン 100 ニューファイン - ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物用塗料/弱溶剤形ふっ素樹脂上塗り塗料
耐候性、耐薬品性等にすぐれた鋼構造物用ふっ素樹脂上塗り塗料です。
JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料1級に合格しています。
耐候性にすぐれています。
塗料用シンナーAで希釈ができ、作業性にすぐれ、仕上りが良好です。
環境にやさしい弱溶剤タイプです。
塗料に有害重金属(鉛クロム)を配合していません。
耐薬品性(耐酸耐アルカリ)、耐水性、耐塩水性にすぐれています。

荷姿
塗料液:13.5kg石油缶
硬化剤:1.5kg角缶
用途橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなどの高耐候性を求められる鋼構造物の上塗り。仕様ポットライフ5時間(23℃)規格JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級適合塗料下塗りハイポン20ファイン/デュフロン100ファイン中塗、デュフロン100ファイン中塗U希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間16時間以上(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス)塗回数2回塗料タイプ弱溶剤形フッ素樹脂上塗り塗料内容量1セット(15kg)
注意
※2液形塗料です。必ず塗料液と硬化剤とを決められた混合比で混合してから使用してください。
※塗料用シンナーA以外(例えばウレタン用シンナーなど)での希釈は絶対に避けてください。
※過剰な希釈は艶引けを起こすことがありますので、希釈率は規定量をお守りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582320293015845S
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
沖縄地方数量1につき¥1,690/税込¥1,859
離島数量1につき¥2,900/税込¥3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする