デュフロン 100 ファインHB

デュフロン 100 ファインHB ニッぺ(日本ペイント)

土木構造物用塗料/弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料
重防食塗装仕様の省工程化を実現!省工程防食工法「スマートガードシステム」のふっ素版です。
塗装工期の短縮が可能です。
塗装工事のコスト削減が可能です。
PRTR量、T-VOC量の削減が図れます。
従来のふっ素樹脂塗料と同等の耐候性があります。

用途
工場、倉庫、鋼構造物、プラントなどの鉄部非鉄金属部
中塗り、上塗り兼用塗料
荷姿
塗料液:14kg石油缶
硬化剤:2kg角缶
仕様ポットライフ5時間(23℃) 規格NETIS:KK-120009-A 環境配慮型厚膜省工程弱溶剤重防食塗装システム 適合塗料ハイポン20ファインHB 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)55 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16kg 希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 混合比7:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 乾燥時間16時間以上10日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.23(エアレス) 塗回数1回 塗料タイプ弱溶剤厚膜形ふっ素樹脂中上兼用塗料 内容量1セット(16kg)
注意
※2液形塗料です。必ず塗料液と硬化剤とを決められた混合比で混合してから使用してください。
※塗料用シンナーA以外(例えばウレタン用シンナーなど)での希釈は絶対に避けてください。
※過剰な希釈は艶引けを起こすことがありますので、希釈率は規定量をお守りください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58232038 3008590S
オープン
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,690 / 税込 1,859
沖縄地方 数量1につき 1,690 / 税込 1,859
離島 数量1につき 2,900 / 税込 3,190

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする