鉄部用塗料/フッ素樹脂塗料用中塗り塗料
デュフロン100フレッシュ2の中塗り
耐水性、耐油性、耐薬品性にすぐれています。
厚膜塗装が可能です。
作業性に優れています。
用途鋼構造物用ふっ素樹脂塗料用中塗。
橋梁タンク外面集合煙突鉄塔屋外鉄骨水門扉プラントなど鉄構造物の専用中塗り
荷姿塗料液:17kg石油缶
硬化剤:3kg角缶
仕様ポットライフ8時間(23℃)色白適合塗料下塗りハイポン20デクロ/上塗りデュフロン100フレッシュ2希釈剤ハイポンエポキシシンナー、ハイポンエポキシシンナーS、ハイポンエポキシシンナーW危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20kg希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)油性 or 水性油性混合比85:15(重量比)(塗料液:硬化剤)乾燥時間16時間以上10日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ・ローラー)、0.17(エアレス)塗回数1回塗料タイプフッ素樹脂塗料用中塗り塗料内容量1セット(20kg)