曜日別特売

しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L

しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L - TEKNOSしずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L - TEKNOSしずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L - TEKNOSしずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L - TEKNOS
(3件のレビュー)

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。

仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58215265EL-C311(W)ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58215274EL-C311(B)ブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
58215283EL-C311(P)ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58215274
2026-01-20
用途: レジ横
卸売・小売業

大容量で半日もつので楽です。
シンプルな作りなので洗うのが簡単で楽です。
買って良かったと思います。

2025-02-20
用途: 待合室 事務所

暖房による室内の乾燥予防に使用しています。加湿量は申し分ありません。中くらいの設定で 営業時間中つけっぱなしで2日くらいでタンクは空になります。今のところ調子よく動いてます。

1が参考にしています
対象商品 : 58215265
2020-12-19
用途: 店舗の加湿
株式会社福幸飲食業

音が静かで、店内でもお客様の耳障りにならなくて好評です。また一回の給水で営業時間中使えるので助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする