イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト - タカショー
(1件のレビュー)

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。

用途
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年内容量1個
注意
※複数連結不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
消費電力(W)
全長(m)
球数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217198LGT-S200CM0.49103.912.2200
7,500
6,998
7,698(税込)
当日出荷
58217207LGT-S300CM0.67155.217.2300
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58217189LGT-S100CM0.352.57.2100
5,000
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58217189
2022-12-17
用途: クリスマスツリー
宮崎鉄工

子供の成長に伴いクリスマスツリーのサイズを70cmに縮小に合わせてイルミネーションも新調しました。イルミネーションの全長が5mと長さが丁度良く、発色がゴールドで大満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする