イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト

イルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト - タカショーイルミネーション 彩プレミアム ビッグツリーライト - タカショー

選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。

用途
組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品輪ゴム×10本材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン質量(kg)3.5電圧(V)36消費電力(W)8.6幅(cm)70LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年高さ(cm)240球数170奥行き(cm)70内容量1個
注意
※複数連結不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217216LGT-T01CM
25,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする