タカショー
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト
マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。
ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。
材質
ガラス、ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本
LED色
シャンパンゴールド
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
20
内容量
1個
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58217234
LGS-115
シルバー
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58217243
LGS-116
コッパー
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
58217225
LGS-114
ゴールド
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください