タカショー
アリス シルエットソーラーライト
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途
ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。
材質
ABS樹脂、ガラス、AS樹脂
幅(mm)
128
高さ(mm)
545
奥行(mm)
128
本体質量(kg)
0.58
使用電池
ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本
使用環境
屋外
保証期間
1年
球数
(イエロー)2/(RGB)3
内容量
1個
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58217313
TA-L02
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください