アリス シルエットランタン ソーラーライト

アリス シルエットランタン ソーラーライト - タカショーアリス シルエットランタン ソーラーライト - タカショーアリス シルエットランタン ソーラーライト - タカショーアリス シルエットランタン ソーラーライト - タカショーアリス シルエットランタン ソーラーライト - タカショーアリス シルエットランタン ソーラーライト - タカショー

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。

用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)215奥行(mm)128本体質量(kg)0.79使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)1/(RGB)3内容量1個
注意
※はじめてお使いになる場合はソーラーパネルを直射日光に当て十分な充電を行ったうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217329TA-L03
4,500
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする