曜日別特売

ひかりノベーション 間のひかりセット

ひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショーひかりノベーション 間のひかりセット - タカショー

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。
ポールの組み合わせで3つの高さが作れます。
ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能

用途エントランスやアプローチライトに。付属品ひかりノベーション専用コントローラー材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(コントローラー)ポリカーボネート(電球)アルミニウム(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)1.5(コントローラ)0.5(分岐コネクター)0.1(延長コード)0.3電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217338LGL-LH04P
27,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする