曜日別特売

ひかりノベーション 間のひかり追加ライト

ひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショーひかりノベーション 間のひかり追加ライト - タカショー
(1件のレビュー)

プロのような本格的なライティングが自分で出来るをコンセプトにしたガーデンライトです。
ひかりノベーションシリーズの専用コントローラーへの接続可能

用途間の光の追加ライトです。材質(ライト本体)ASA樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂(電球)アルミニウム質量(kg)1.5電圧(V)12消費電力(W)3コード全長(m)5機能防水LED色電球色使用環境屋外保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×74LED1球/1台あたり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58217347LGL-LH04
9,400
7,498
8,248(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 庭の照明
サービス業

『間のひかり』基本セットと同時に購入。
タカショーの以前の商品より価格は上がったように思いますが
明るく  コードが太くなり 改善されています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする