曜日別特売
モノタロウ

ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用

ロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用 - モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用 - モノタロウロードホイール ハンドパレットトラック 軽量タイプ用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

ハンドパレットトラック 軽量タイプ用のロードホイールです。

用途交換部品です仕様フォーク側幅(mm)55直径(Φmm)73タイプ軽量タイプベアリング内径(Φmm)20内容量1セット(4個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58251543-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58251543
2023-03-30
用途: cp-7s-100の代用として購入しました。
その他業種

カタログデータ=70x56車軸17に取り付けです!! 現物は73x55車軸20で車輪外径が3mmオーバー車幅が1mmマイナス、車軸が+3mm ここが一番のポイントでそのままではブカブカで使い物になりません、外径合わせの外径20x内径17のスペーサーが必要になります、私はアルミ製の中空パイプをサイズ的にはジャストなので使いました、しかしながら圧入は難しく中空パイプに横溝の切れ込みを入れクリアランスに幅を持たせました!! さらにローラー両サイドに穴径20のワッシャーを入れ組付けです。
加工後はほぼポン付けで問題ないかも。。
PS ニチユの直すなら買っちゃった方がいいにはあきれます、日本製のマンネリ仕事にはあきれますね、日本製が中国製に負ける時は近いかもね。。
結局は中国製のロードローラーですからアフターホローの大切差って重要ですよね、〇菱系列ってこの点欠けていますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする