1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除く色オレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット内容量1セット