日恵製作所
ニコライトテラスS
今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
電源
AC100/200V
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用場所
屋外
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電源プラグ
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58232214
NL20W-200ZGC
20
付属なし
1700
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
58232205
NL10W-200ZGC
10
付属なし
850
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
58232223
NL30W-200ZGC
30
付属なし
2550
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
58232248
NL20W-200ZGCP
20
付き
1700
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る