日恵製作所
ニコソーラールミナ
ソーラーと照明部分が一体化されたLED照明灯です。人感センサーつきで、夜間は省エネモードで転点灯し、人感センサーが検知すると100%で点灯します
電源
LI-on 4000mAh
色温度(K)
6000
電球の種類
LED
使用場所
屋外
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能ポール径(Φmm)
高度(m)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58232284
WA06W-04AHG
40~65
3
2.5
6
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58232293
WA12W-07AHG
40~90
3~4
3.5
12
¥
66,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る