曜日別特売

丸形端子(R形)

丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY丸形端子(R形) - JAPPY

RoHS対応の裸圧着端子

材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
Φd2
B
L
F
E
ΦD
Φd1
T
適合電線範囲 単線(mm)
適合電線範囲 撚線(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58234567R1.25-3.5JP(100)1箱(100個)3.76.614.46.34.83.41.70.80.57~1.440.25~1.65#22~#16
オープン529
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
58234576R1.25-4JP(100)1箱(100個)4.3815.874.83.41.70.80.57~1.440.25~1.65#22~#16
オープン529
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
58234585R2-3.5JP(100)1箱(100個)3.76.614.46.34.84.12.30.81.14~1.821.04~2.63#16~#14
オープン569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
582345942-M4JP(100)1箱(100個)4.36.614.46.34.84.12.30.81.14~1.821.04~2.63#16~#14
オープン569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
58234603R2-4JP(100)1箱(100個)4.38.516.87.84.84.12.30.81.14~1.821.04~2.63#16~#14
オープン569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
58234698R22-6JP(100)1箱(100個)6.416.533.713.51211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
58234707R22-8JP(100)1箱(100個)8.416.533.713.51211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
582361772-M5JP(100)1箱(100個)5.38.516.87.84.84.12.30.81.14~1.821.04~2.63#16~#14
オープン569
569
626(税込)
翌日出荷
返品不可
58236186R2-6JP(100)1箱(100個)6.41221.8114.84.12.30.81.14~1.821.04~2.63#16~#14
オープン799
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
582361953.5-R4JP(100)1箱(100個)4.3817.894.84.82.71-3.5#12
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
582362045.5-5NSJP(100)1箱(100個)5.3819.18.36.85.63.411.82~2.892.63~6.64#12~#10
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
58236213R5.5-10JP(100)1箱(100個)10.5152813.76.85.63.411.82~2.892.63~6.64#12~#10
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
58236229R14-5JP(100)1箱(100個)5.31229.813.310.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
5823623814-5NSJP(100)1箱(100個)5.3928.313.310.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
5823624714-6NSJP(100)1箱(100個)6.49.628.613.310.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
5823625614-8NSJP(100)1箱(100個)8.411.530.814.510.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
58236265R14-10JP(100)1箱(100個)10.51632.814.510.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58236274R14-12JP(100)1箱(100個)13224119.510.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58236283R14-14JP(100)1箱(100個)15304923.510.595.81.53.65~4.6210.52~16.78#6
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
5823629922-5JP(100)1箱(100個)5.316.533.713.51211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
5823630822-5NSJP(100)1箱(100個)5.39.528.7121211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
5823631722-S6JP(100)1箱(100個)6.41230121211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
5823632622-S8JP(100)1箱(100個)8.41230121211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
残り7点です
58236335R22-10JP(100)1箱(100個)10.517.536.7161211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
58236344R22-12JP(100)1箱(100個)132242.519.51211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
58236353R22-14JP(100)1箱(100個)153051.524.51211.57.71.84.62~5.8116.78~26.66#4
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
5823636938-5JP(100)1箱(100個)5.32242.717.71413.39.41.85.81~7.3426.66~42.42#2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
5823637838-6JP(100)1箱(100個)6.42242.717.71413.39.41.85.81~7.3426.66~42.42#2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
5823638738-S6JP(100)1箱(100個)6.415.538161413.39.41.85.81~7.3426.66~42.42#2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
5823639638-S8JP(100)1箱(100個)8.415.538161413.39.41.85.81~7.3426.66~42.42#2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
5823640538-S10JP(100)1箱(100個)10.515.538161413.39.41.85.81~7.3426.66~42.42#2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
58236414R38-12JP(100)1箱(100個)132242.717.71413.39.41.85.81~7.3426.66~42.42#2
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
5823642360-S6JP1個6.41646.720.71815.511.427.34~8.2642.42~60.57#1/#0
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
58236439R60-8JP1個8.42249.720.71815.511.427.34~8.2642.42~60.57#1/#0
オープン149
149
164(税込)
翌日出荷
返品不可
5823644860-S8JP1個8.41646.720.71815.511.427.34~8.2642.42~60.57#1/#0
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
58236457R60-10JP1個10.52249.720.71815.511.427.34~8.2642.42~60.57#1/#0
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
5823646660-S10JP1個10.51646.720.71815.511.427.34~8.2642.42~60.57#1/#0
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
58236475R60-12JP1個132249.720.71815.511.427.34~8.2642.42~60.57#1/#0
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
58236484100-8JP1個8.428.555.620.42122.316.42.610.41~11.6896.3~117.2#4/#0
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
58236493R100-10JP1個10.528.555.620.42122.316.42.610.41~11.6896.3~117.2#4/#0
オープン319
319
351(税込)
当日出荷
58236509R100-12JP1個1328.555.620.42122.316.42.610.41~11.6896.3~117.2#4/#0
オープン319
319
351(税込)
翌日出荷
返品不可
58236518R100-14JP1個153269322122.316.42.610.41~11.6896.3~117.2#4/#0
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
58236527R100-16JP1個173269322122.316.42.610.41~11.6896.3~117.2#4/#0
オープン429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
58236536R150-10JP1個10.53666212726.519.53.211.68~13.8117.2~152.05#250/#300MCM
オープン609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
58236545R150-12JP1個133666212726.519.53.211.68~13.8117.2~152.05#250/#300MCM
オープン609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
58236554R150-14JP1個153668232726.519.53.211.68~13.8117.2~152.05#250/#300MCM
オープン609
609
670(税込)
翌日出荷
返品不可
58236563R150-16JP1個173668232726.519.53.211.68~13.8117.2~152.05#250/#300MCM
オープン609
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
58236579200-10JP1個10.5447224.531.532.724415.6~17.5192.6~242.27#400MCM
オープン999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
58236588R200-12JP1個13447824.531.532.724415.6~17.5192.6~242.27#400MCM
オープン999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
58236597R200-14JP1個15447824.531.532.724415.6~17.5192.6~242.27#400MCM
オープン999
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする