JAPPY
重ね合せ用スリーブ
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
L
Φd
Φd1
適合電線(mm
2
)
絶縁体
色(絶縁体)
B
F
E
ΦD
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58235075
P-250JP
1個
無酸素銅
37
37
28
242.27~325
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235285
P-1.25JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
8
4.1
2.3
1.04~2.63
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235294
P-2JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
8.5
5.4
3.4
2.63~6.64
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235303
P-5.5JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
8.5
5.4
3.4
6.64~10.52
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235319
P-8JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
11
7
4.5
10.52~16.78
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236046
P-14JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
13.5
11.3
7.7
16.78~26.66
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236055
P-22JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
16.5
13.2
9.4
26.66~42.42
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236064
P-38JP(100)
1箱(100個)
無酸素銅
19
15.3
11.4
42.42~60.57
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236073
P-60JP
1個
無酸素銅
19
17.5
13.3
60.57~76.28
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236089
P-80JP
1個
無酸素銅
20
22.1
16.4
96.3~117.2
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236098
P-100JP
1個
無酸素銅
27
26.4
19.5
117.2~152.05
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236107
P-150JP
1個
無酸素銅
28.5
28.5
21
152.05~192.6
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236116
P-200JP
1個
無酸素銅
32
35
26
250
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
58236125
P-325JP
1箱(100個)
無酸素銅
20.8
2.4
-
0.5~1.75
ナイロン(UL94V-2)
乳白
Φ5
9.5
7
6.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
58238329
P-70JP
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
58238338
P-180JP
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表