サーモカラーセンサー

サーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPYサーモカラーセンサー - JAPPY

電気設備などの異状温度チェックにご使用いただけます
屋内・屋外でも使用可能な抜群の耐久性
安全・環境に優しいワックスインクを使用
信頼の日本製
一度発色すると元に戻らない不可逆インクで設定温度に達した履歴を記録

保管温度(℃)160以下保管環境直射日光を避け、設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管内容量1ケース(20枚)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
変色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
582353281K50-JP50白→茶
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353371K55-JP55白→青
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353461K60-JP60白→緑
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353551K65-JP65白→黒
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353641K70-JP70白→赤
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353731K75-JP75白→茶
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353891K80-JP80白→青
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582353981K85-JP85白→緑
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582354071K90-JP90白→黒
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582354161K95-JP95白→赤
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
582354253I50-JP50・60・70白→茶・緑・赤
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354343I55-JP55・65・75白→青・黒・茶
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354433I60-JP60・70・80白→緑・赤・青
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354593I65-JP65・75・85白→黒・茶・緑
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354683I70-JP70・80・90白→赤・青・黒
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354773I75-JP75・85・95白→茶・緑・赤
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354863I80-JP80・90・100白→青・黒・茶
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582354953I85-JP85・95・105白→緑・赤・青
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355043S50-JP50・60・70白→茶・緑・赤
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355133S55-JP55・65・75白→青・黒・茶
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355293S60-JP60・70・80白→緑・赤・青
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355383S65-JP65・75・85白→黒・茶・緑
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355473S70-JP70・80・90白→赤・青・黒
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355563S75-JP75・85・95白→茶・緑・赤
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355653S80-JP80・90・100白→青・黒・茶
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
582355743S85-JP85・95・105白→緑・赤・青
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする