JAPPY
低圧開閉器用圧着端子(CB形)
RoHS対応の裸圧着端子
材質
無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58235705
CB22-S5JP(100)
1箱(100個)
31
13.5
11.5
12
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235714
CB22-S6JP(100)
1箱(100個)
31
13.5
11.5
12
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235723
CB22-S8JP(100)
1箱(100個)
31
13.5
11.5
12
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235739
CB38-S5JP(100)
1箱(100個)
37.5
16
13.3
14
13.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235748
CB38-S6JP(100)
1箱(100個)
37.5
16
13.3
14
13.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235757
CB60-S6JP
1個
46.7
20.7
15.5
18
16
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
58235766
CB60-S10JP
1個
46.7
20.7
15.5
18
16
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58235775
CB100-S8JP
1個
52.5
20.5
22.3
21
22
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58235784
CB100-S10JP
1個
52.5
20.5
22.3
21
22
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58235793
CB100-S12JP
1個
52.5
20.5
22.3
21
22
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
58235809
CB150-S8JP
1個
61
23
26.5
27
22
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58235818
CB150-S10JP
1個
61
23
26.5
27
22
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58235827
CB150-S12JP
1個
61
23
26.5
27
22
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235836
CB200-S10JP
1個
72
22.5
32.7
30.5
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
58235845
CB200-S12JP
1個
72
22.5
32.7
30.5
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
58241865
CB150-10JP
1個
62.5
23
26.5
27
25
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌日出荷
返品不可
58241874
CB60-S8JP
1個
46.7
20.7
15.5
18
16
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表