曜日別特売

ケーブルカッター

ケーブルカッター - JAPPYケーブルカッター - JAPPYケーブルカッター - JAPPYケーブルカッター - JAPPY

銅線の切断工具としてご使用いただけます
人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減
切断面を変形させず、きれいな切り口
最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現

材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール内容量1丁
注意
※活線にはご使用いただけません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58236667JME-60S240IV・CV線60mm2まで、VVR・CV線8mm2×3芯まで、CVT8mm2まで、VVF2.6mm×3芯まで
8,200
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
58237254JME-38S160IV・CV線38mm2まで、VVF2.0mm×3芯まで
4,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする