JAPPY
養生テープ
主な用途
養生
内容量
1巻(25m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58242328
JYT 48X25LG
薄緑
48
25
0.13
剥がせる
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
58242319
JYT 48X25WH
白
48
25
0.13
剥がせる
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください