曜日別特売

分岐ケーブル Aタイプ Y6A5Eタイプ

分岐ケーブル Aタイプ Y6A5Eタイプ - Showa分岐ケーブル Aタイプ Y6A5Eタイプ - Showa

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)

用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3内容量1個
注意
※電源専用(Aタイプ) Aタイプは、電源専用としてラインナップしております
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全13種類を絞り込む
全長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58229423Y6A5E-38.53
41,916
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229439Y6A5E-411.54
52,176
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229448Y6A5E-514.55
62,460
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229457Y6A5E-617.56
72,720
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229466Y6A5E-720.57
82,980
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229475Y6A5E-823.58
93,276
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229484Y6A5E-926.59
103,560
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229493Y6A5E-1029.510
113,820
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229509Y6A5E-1132.511
124,116
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229518Y6A5E-1235.512
134,376
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229527Y6A5E-1338.513
144,660
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229536Y6A5E-1441.514
154,920
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229545Y6A5E-1544.515
165,216
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする