JAPPY
LED小型シーリングライト
LEDのため消費電力の削減に貢献
内容量
1台
全8種類を絞り込む
光源色
昼白色
電球色
消費電力(W)
選択してください
4.7
4.9
6
6.4
15
色温度(K)
2700
2700(電球色)
5000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58237796
JBK41885L
昼白色
4.7
5000
Ra82
103.1
310
310
121
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
58237805
JBK45336L
電球色
6
2700
Ra83
77.5
121
121
69
¥
8,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
58234743
LEDG87900N-LS JB
昼白色
15
5000
Ra80
76.6
235
235
96
¥
12,000
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
58234874
JBK35709L
電球色
4.9
2700(電球色)
Ra80
84.8
120
120
168
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
58234883
JBK40011L
電球色
4.9
2700(電球色)
Ra84
95.9183673469388
120
120
154
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
58236999
LEDG87000L-LS JB
電球色
6.4
2700
Ra80
78.125
108
108
108
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
58237008
LEDG87900L-LS JB
電球色
15
2700
Ra80
76.6
235
235
96
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
58237814
JBK45513L
電球色
4.9
2700(電球色)
Ra80
98.9
90
90
148
¥
3,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください