JAPPY
LED薄型シーリングライト
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
内容量
1台
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
4.4
4.6
4.7
4.9
5.2
6
7.3
7.8
9.3
色温度(K)
選択してください
2700
2700(電球色)
3500
3500(温白色)
5000
5000(昼白色)
光源色
昼白色
温白色
電球色
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58234768
JBK42162L
6
2700
Ra82
77.5
130
130
40
電球色
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
58237017
LEDG87034L-LS JB
7.8
2700
Ra80
80.1282051282051
132
132
30
電球色
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
58237026
LEDG87034N-LS JB
7.3
5000
Ra70
85.6164383561644
132
132
30
昼白色
¥
9,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
58237683
JBK43691L
6
5000
Ra82
84.1
130
130
40
昼白色
¥
6,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
58237699
JBK46473L
6
3500
Ra82
80.8
130
130
40
温白色
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58237708
JBK45694L
4.6
2700
Ra82
95.6
135
135
17
電球色
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58237717
JBK45695L
4.6
3500
Ra82
95.6
135
135
17
温白色
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58237726
JBK45696L
4.6
5000
Ra82
104.347826086957
135
135
17
昼白色
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58236974
LEDG87035YL-LS JB
5.2
2700
Ra80
74.0384615384615
150
150
36
電球色
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58236983
LEDG87035YN-LS JB
4.7
5000
Ra70
81.9148936170213
150
150
36
昼白色
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
58237035
LEDG87035L-LS JB
4.9
2700
Ra80
81.6326530612245
132
132
30
電球色
¥
9,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
返品不可
58237044
LEDG87035N-LS JB
4.4
5000
Ra70
90.9090909090909
132
132
30
昼白色
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
58237735
JBK45332L
6
2700(電球色)
Ra83
77.5
120
120
30
電球色
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
58237744
JBK45333L
6
5000(昼白色)
Ra83
95.8333333333333
120
120
30
昼白色
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
58237753
JBK45334L
9.3
2700(電球色)
Ra83
80.6451612903226
152
152
30
電球色
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
58237769
JBK45335L
9.3
5000(昼白色)
Ra83
101
152
152
30
昼白色
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
58237778
JBK46476L
6
3500(温白色)
Ra83
80.8
120
120
30
温白色
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
58237787
JBK46477L
9.3
3500(温白色)
Ra83
85.4
152
152
30
温白色
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください