曜日別特売

小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線

小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY小勢力回路用耐熱電線 HP(HFA)線 - JAPPY

JCS3501適合品消防庁告示第11号適合品耐熱性に優れた架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆しているため、導体の剥き出しが容易カラーコード方式により芯線の識別が容易なため、施工能率がアップ仕上外径が細く、取り扱いが簡単環境に優しい鉛フリービニルを使用

用途耐熱性能を要求される小勢力回路にご使用いただけます絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9シース色灰色内容量1巻(200m)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
導体外径(Φmm)
絶縁体外径(mm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58237297HP(HFA) 0.9MMX2C-JP2芯(平型)0.91.53.5×5Φ2728.2以下
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
58237306HP(HFA) 0.9MMX3C-JP3芯0.91.5-3729.2以下
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
58237315HP(HFA) 0.9MMX4C-JP4芯0.91.5-4529.2以下
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
返品不可
58237324HP(HFA) 1.2MMX2C-JP2芯(平型)1.21.84×5.5Φ3815.8以下
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
58237333HP(HFA) 1.2MMX3C-JP3芯1.21.8-5516.5以下
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
58237349HP(HFA) 1.2MMX4C-JP4芯1.21.8-7016.5以下
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする