分岐ケーブル Y2B2タイプ

分岐ケーブル Y2B2タイプ - Showa分岐ケーブル Y2B2タイプ - Showa

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)

用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT2CX3.5sqコネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A間隔(m)分岐:3内容量1個
注意
※照明・電源専用(Bタイプ) Bタイプは、照明・電源兼用としてラインナップしております。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58229947Y2B2-38.53
22,056
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229956Y2B2-411.54
28,704
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229965Y2B2-514.55
35,364
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229974Y2B2-617.56
42,012
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229983Y2B2-720.57
48,660
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58229999Y2B2-823.58
55,308
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230008Y2B2-926.59
61,932
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230017Y2B2-1029.510
68,640
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230026Y2B2-1132.511
75,240
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230035Y2B2-1235.512
81,948
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230044Y2B2-1338.513
88,536
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230053Y2B2-1441.514
95,244
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230069Y2B2-1544.515
101,904
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする