曜日別特売

分岐ケーブル MY2B3Eタイプ

分岐ケーブル MY2B3Eタイプ - Showa分岐ケーブル MY2B3Eタイプ - Showa

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)

用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX3.5sqコネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3芯数(C)3内容量1個
注意
※照明・電源専用(Bタイプ) Bタイプは、照明・電源兼用としてラインナップしております。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58230333MY2B3E-38.53
20,910
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230349MY2B3E-411.54
27,550
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230358MY2B3E-514.55
34,170
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230367MY2B3E-617.56
40,810
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230376MY2B3E-720.57
47,450
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230385MY2B3E-823.58
54,090
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230394MY2B3E-926.59
60,710
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230403MY2B3E-1029.510
67,350
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230419MY2B3E-1132.511
74,020
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230428MY2B3E-1235.512
80,640
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230437MY2B3E-1338.513
87,280
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230446MY2B3E-1441.514
93,920
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230455MY2B3E-1544.515
100,570
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする