分岐ケーブル Y6B5Eタイプ

分岐ケーブル Y6B5Eタイプ - Showa分岐ケーブル Y6B5Eタイプ - Showa

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)

用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3内容量1個
注意
※照明・電源専用(Bタイプ) Bタイプは、照明・電源兼用としてラインナップしております。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
分岐数
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58230753Y6B5E-38.53E26ゴム防水:3
50,676
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230769Y6B5E-411.54E26ゴム防水:4
62,940
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230778Y6B5E-514.55E26ゴム防水:5
75,144
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230787Y6B5E-617.56E26ゴム防水:6
87,396
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230796Y6B5E-720.57E26ゴム防水:7
99,636
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230805Y6B5E-823.58E26ゴム防水:8
111,888
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230814Y6B5E-926.59E26ゴム防水:9
124,272
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230823Y6B5E-1029.510E26ゴム防水:10
136,536
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230839Y6B5E-1132.511E26ゴム防水:11
148,764
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230848Y6B5E-1235.512E26ゴム防水:12
161,028
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230857Y6B5E-1338.513E26ゴム防水:13
173,256
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230866Y6B5E-1441.514E26ゴム防水:14
185,520
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58230875Y6B5E-1544.515E26ゴム防水:15
197,748
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする