Showa
MKDドラム付
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途
建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ
端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様
母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数
10
内容量
1個
注意
※ND-004型ドラム使用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
全長(m)
間隔(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58231015
MKD-21-10
先端B:2、端末D:1
A:21
C:2
¥
50,150
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58231024
MKD-25-10
先端B:1.5、端末D:1
A:25
C:2.5
¥
52,680
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58231033
MKD-30-10
先端B:1.5、端末D:1.5
A:30
C:3
¥
55,830
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58231049
MKD-50-10
先端B:2.5、端末D:2.5
A:50
C:5
¥
68,450
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表