| 58239537 | ME-1 VCT2×2C L=0.5m | ビニール一体成型品防水:125V2P15A | - | | |
|
| 58239555 | ME-1 VCT2×2C L=1.0m | ビニール一体成型品防水:125V2P15A | - | | |
|
| 58239573 | ME-1 VCT2×3C L=0.5m | ビニール一体成型品防水:125V接地2P15A | - | | |
|
| 58239598 | ME-1 VCT2×3C L=1.0m | ビニール一体成型品防水:125V接地2P15A | - | | |
|
| 58239616 | GE-1 VCT2×3C L=0.5m | ビニール一体成型品防水:125V接地2P15A | - | | |
|
| 58239634 | GE-1 VCT2×3C L=1.0m | ビニール一体成型品防水:125V接地2P15A | - | | |
|
| 58239659 | E-1 VCT2X2C L=0.5m 125V2P15A | 125V2P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239677 | E-1 VCT2X2C L=1m 125V2P15A | 125V2P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239695 | E-1 VCT2X3C L=0.5m 125V2P15AE | 125V接地2P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239713 | E-1 VCT2X3C L=1m 125V2P15AE | 125V接地2P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239738 | E-1 VCT2X3C L=0.5m 250V2P15AE | 250V接地2P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239756 | E-1 VCT2X3C L=1m 250V2P15AE | 250V接地2P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239774 | E-1 VCT2X3C L=0.5m 250V3P15A | 250V3P15A | ゴム防水 | | |
|
| 58239799 | E-1 VCT2X3C L=1m 250V3P15A | 250V3P15A | ゴム防水 | | |
|