曜日別特売

分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ

分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-1タイプ - Showa

打ち込み用、分電盤用

用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル内容量1個
注意
※オスコンセント付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ
材質(プラグ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58239817MPY-1 VCT2×2C L=0.5mビニール一体成型品防水:125V2P15A-
4,430
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239835MPY-1 VCT2×2C L=1.0mビニール一体成型品防水:125V2P15A-
5,330
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239853MPY-1 VCT2×3C L=0.5mビニール一体成型品防水:125V接地2P15A-
5,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239878MPY-1 VCT2×3C L=1.0mビニール一体成型品防水:125V接地2P15A-
6,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239896GPY-1 VCT2×3C L=0.5mビニール一体成型品防水:250V接地2P15A-
6,230
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239914GPY-1 VCT2×3C L=1.0mビニール一体成型品防水:250V接地2P15A-
7,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239939PY-1 VCT2X2C L=0.5m 125V2P15A125V2P15Aゴム防水
5,760
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239957PY-1 VCT2X2C L=1m 125V2P15A125V2P15Aゴム防水
6,210
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239975PY-1 VCT2X3C L=0.5m 125V2P15AE125V接地2P15Aゴム防水
8,640
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58239993PY-1 VCT2X3C L=1m 125V2P15AE125V接地2P15Aゴム防水
9,270
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58240018PY-1 VCT2X3C L=0.5m 250V2P15AE250V接地2P15Aゴム防水
9,660
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58240036PY-1 VCT2X3C L=1m 250V2P15AE250V接地2P15Aゴム防水
10,290
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58240054PY-1 VCT2X3C L=0.5m 250V3P15A250V3P15Aゴム防水
10,980
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58240079PY-1 VCT2X3C L=1m 250V3P15A250V3P15Aゴム防水
11,610
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする