曜日別特売

分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ

分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-1タイプ - Showa

打ち込み用、分電盤用

用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル内容量1個
注意
※メスコンセント付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全14種類を絞り込む
プラグ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58250807MEY-1 VCT2×2C L=0.5mビニール一体成型品防水:125V2P15A
3,430
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250816MEY-1 VCT2×2C L=1.0mビニール一体成型品防水:125V2P15A
4,200
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250825MEY-1 VCT2×3C L=0.5mビニール一体成型品防水:125V接地2P15A
4,180
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250834MEY-1 VCT2×3C L=1.0mビニール一体成型品防水:125V接地2P15A
5,280
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250843GEY-1 VCT2×3C L=0.5mビニール一体成型品防水:250V接地2P15A
5,030
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250859GEY-1 VCT2×3C L=1.0mビニール一体成型品防水:250V接地2P15A
6,180
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250868EY-1 VCT2X2C L=0.5m 125V2P15A125V2P15A
4,740
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250877EY-1 VCT2X2C L=1m 125V2P15A125V2P15A
5,160
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250886EY-1 VCT2X3C L=0.5m 125V2P15AE125V接地2P15AE
6,780
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250895EY-1 VCT2X3C L=1m 125V2P15AE125V接地2P15AE
7,440
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250904EY-1 VCT2X3C L=0.5m 250V2P15AE250V接地2P15A
7,440
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250913EY-1 VCT2X3C L=1m 250V2P15AE250V接地2P15A
8,076
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250929EY-1 VCT2X3C L=0.5m 250V3P15A250V3P15A
8,490
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250938EY-1 VCT2X3C L=1m 250V3P15A250V3P15A
9,120
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする