曜日別特売

分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ

分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル PY-2タイプ - Showa

打ち込み用、分電盤用

用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル内容量1個
注意
※オスコンセント付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58250947MPY-2 VCT2×2C L=0.5mビニール一体成型品防水:125V2P15A
4,550
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250956MPY-2 VCT2×2C L=1.0mビニール一体成型品防水:125V2P15A
5,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250965MPY-2 VCT2×3C L=0.5mビニール一体成型品防水:125V接地2P15A
5,450
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250974MPY-2 VCT2×3C L=1.0mビニール一体成型品防水:125V接地2P15A
6,550
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250983GPY-2 VCT2×3C L=0.5mビニール一体成型品防水:250V接地2P15A
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58250999GPY-2 VCT2×3C L=1.0mビニール一体成型品防水:250V接地2P15A
7,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251008PY-2 VCT2X2C L=0.5m 125V2P15A125V2P15A
8,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251017PY-2 VCT2X2C L=1m 125V2P15A125V2P15A
9,300
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251026PY-2 VCT2X3C L=0.5m 125V2P15AE125V接地2P15A
12,096
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251035PY-2 VCT2X3C L=1m 125V2P15AE125V接地2P15A
12,960
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251044PY-2 VCT2X3C L=0.5m 250V2P15AE250V接地2P15A
13,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251053PY-2 VCT2X3C L=1m 250V2P15AE250V接地2P15A
14,280
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251069PY-2 VCT2X3C L=0.5m 250V3P15A250V3P15A
15,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251078PY-2 VCT2X3C L=1m 250V3P15A250V3P15A
15,960
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする