分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ

分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ - Showa分岐ケーブル 引き出しケーブル EY-2タイプ - Showa

打ち込み用、分電盤用

用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル内容量1個
注意
※メスコンセント付
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58251087MEY-2 VCT2×2C L=0.5m
4,000
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251096MEY-2 VCT2×2C L=1.0m
4,800
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251105MEY-2 VCT2×3C L=0.5m
4,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251114MEY-2 VCT2×3C L=1.0m
5,880
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251123GEY-2 VCT2×3C L=0.5m
5,380
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251139GEY-2 VCT2×3C L=1.0m
6,450
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251148VEY-2 VCT2×3C L=0.5m
6,156
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251157VEY-2 VCT2×3C L=1.0m
7,236
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251166EY-2 VCT2X2C L=0.5m 125V2P15A
7,656
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251175EY-2 VCT2X2C L=1m 125V2P15A
8,310
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251184EY-2 VCT2X3C L=0.5m 125V2P15AE
10,236
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251193EY-2 VCT2X3C L=1m 125V2P15AE
11,100
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251209EY-2 VCT2X3C L=0.5m 250V2P15AE
11,190
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251218EY-2 VCT2X3C L=1m 250V2P15AE
12,030
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251227EY-2 VCT2X3C L=0.5m 250V3P15A
12,780
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251236EY-2 VCT2X3C L=1m 250V3P15A
13,620
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする