Showa
線付防水ソケット
E-26防水ソケット
用途
一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用
仕様
IV:0.9sq
線色
白・黒
内容量
1箱(10個)
注意
※口金 E26
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58251708
SK-1 Aタイプ
170
224.5
¥
2,280
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58251717
SK-1 Bタイプ
175
227
¥
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表