曜日別特売

連結平台車 楽走くん

連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東連結平台車 楽走くん - 日東
(4件のレビュー)

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できる。すべり防止ゴム付(2カ所)、お好みで3色から選べる。
油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。また、車輪が歪まないため重たいものも軽く運べるという利点があります

用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。車輪径(Φmm)65荷台寸法(幅)(mm)400特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否連結可否
注意
※カラーは3色(ブラック、ブルー、ピンク)よりお選びください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874319NA-011(BK)1台100600×4001153.2ブラック
オープン
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
60874224NA-011×41セット(4台)100-1153.2ブルー
オープン
11,880
13,068(税込)
当日出荷
60874215NTR-G65NB×41セット(4台)100600×4001153.2ネイビーブルー
13,980
13,880
15,268(税込)
当日出荷
25528546NA-0111台100600×4001153.2ブルー
オープン
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
25528537RSK6040P1台100600×4001153.2ピンク
オープン
3,188
3,507(税込)
5日以内出荷
60874328NA-011(BK)×41セット(4台)100600×4001153.2ブラック
オープン
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33084784RSK6040P×41セット(4台)100600×4001153.2ピンク
オープン
11,880
13,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874337NA-011(BK)×81セット(8台)100600×4001153.2ブラック
オープン
21,880
24,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874346NA-011×81セット(8台)100600×4001153.2ブルー
オープン
21,880
24,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874355RSK6040P×81セット(8台)100600×4001153.2ピンク
オープン
21,880
24,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874233RSK6040P×41セット(4台)100-1153.2ピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
33084793NA-011×41セット(4台)100600×4001153.2ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60874233RSK6040P×433084784RSK6040P×4RSK6040P×4 連結平台車 楽走くん 日東 33084784連結平台車 楽走くん日東1セット(4台)
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました
33084793NA-011×460874224NA-011×4NA-011×4 連結平台車 楽走くん 日東 60874224連結平台車 楽走くん日東1セット(4台)
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60874355
2023-04-29
用途: 倉庫内の在庫保管
電気・ガス・熱供給・水道業

重ねて保管しておく時にもう少し安定感があると嬉しい。

対象商品 : 33084793
2023-01-06
用途: 製品の保管時、仕掛かり品の保管時
卸売・小売業

100kg程度の重さでも、台がしなる事無く、車輪もスムーズに動くので良かったです。

対象商品 : 33084784
2020-06-13
用途: 目立つものを探していました。
サービス業

勝手に使用して元の場所に戻さないため、行方不明になることもあり、
困っていました。女性ばかりの部署なのでかわいい色で、間違えもなくなり一石二鳥。もっと他にもカラフルなカラーがあるといい。連結できることも購入のポイントになりました。思ったより、軽くてよかった。

対象商品 : 33084793
2019-02-19
用途: 折りたたみテーブルの運搬
不動産業

沢山載せた時に荷物が台車から滑り落ちる。走行時に台車を押さないと動かないから、屈んでの走行は腰に応える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする