曜日別特売
(1件のレビュー)

家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。

用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。耐荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)400荷台寸法(奥行)(mm)600材質ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールスタッキング可否連結可否車輪径(Φmm)65キャスター径(Φmm)65キャスター4輪自在特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き質量(kg)3.2床面高さ(mm)115ネイビーブルー内容量1セット(8台)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874364NTR-G65NB*810040060065
26,980
26,880
29,568(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60874364
2022-10-26
用途: 荷物の移動
製造業

軽くて使いやすいです。梱包もしっかりしていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする