曜日別特売

ロイヤルドロアー

ロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカロイヤルドロアー - サンカ

組み立て完成品ですぐに使える、デザイン性のあるチェスト。リバーシブル天板 、「隠しトレー」がついており大切なものを保管可能。引出のスムーズな開閉。落下防止デザイン : 天板の形状を考慮した設計。フルカバー設計でホコリが入りにくい構造。

用途キッチン・子供部屋・トイレ・リビング・玄関・洗面所・クローゼット・押入れに。ペット用品・化粧品・メイク・生理用品・おもちゃの保管にも。 シンプルできれい、ほこりに強く、開閉スムーズ。機能的なモダンチェスト。仕様リバーシブル仕様/隠しトレー材質本体/隠しトレー/ヘラ:ポリプロピレン・車輪/車輪受け/脚カバー:ポリプロピレン、エラストマーモダンアイボリー引出し数4内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874678RD-544IV/DBR11.15545×410×875470×350×16
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874687RD-724IV/DBR13.94725×410×875650×358×160
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする