曜日別特売

キレダー

キレダー - アグロカネショウ
(1件のレビュー)

イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤

使用量
日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)
西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)
花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a
樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2
つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L
用途イシクラゲ・ゼニゴケ仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え)農林水産省登録第(号)13870毒劇区分普通物適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1箱(50g×2袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58253774-
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 空き地のイシクラゲ対策に
有限会社河本石材建設業・工事業

全く効果無しです。かなり期待してましたので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする