曜日別特売

LEDライトルーペ

LEDライトルーペ - エンジニアLEDライトルーペ - エンジニアLEDライトルーペ - エンジニアLEDライトルーペ - エンジニアLEDライトルーペ - エンジニアLEDライトルーペ - エンジニアLEDライトルーペ - エンジニア

大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。
透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。
照明付きで暗い場所での作業が可能。
ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。
保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。
従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。

用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58255269SL-24
26,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDライトルーペ/SL-24【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする